សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

T-handle 2C TX with side tip

ទួណឺវីស T-INTX-15X124

លេខអត្ថបទ 061311915

EAN 4065746615228

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
T-handle 2C TX with side tip

លេខអត្ថបទ 061311915

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 10 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ

ទំហំផ្នែកខាងចុង

TX15

អង្កត់ផ្ចិតទួណឺវីស

3,5 mm

ប្រវែង (L1)

124 mm

ប្រវែង​ផ្លែ​កាំបិត (L2)

75 mm

ទទឺង (B1)

78 mm

ប្រវែងនៃចុងគែមទួណឺវីស (B2)

13 mm

ទទឹងដៃកាន់ (T)

16,5 mm

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

បន្ទះក្រូម

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស